text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS right-hand cutting


Referência 1S761031
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 1S761031
EAN 4015448416135
UBB 500581196812
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4000861806
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.