Brocas
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
Furar
Brocas
4S678468
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS left cutting PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4S678468
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Esquerda (LH)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S678468
EAN
4015448681038
UBB
500582193412
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861572