text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS-Co right cutting ov


Referência 1W747050
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1W747050
EAN 4015448681601
UBB 500581252821
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861979
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.