text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 12.5 mm HSS PROMAT


Referência 9S959448
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 31.5
Diâmetro nominal (mm) 12.5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 31.5
Diâmetro nominal (mm) 12.5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9S959448
EAN 4015448639121
UBB 500584015761
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4111651925
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.