Brocas
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
Furar
Brocas
7A590927
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1 mm VHM right-hand cutting PR
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7A590927
Comprimento total (mm)
31.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
1
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
31.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
1
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A590927
EAN
4015448681663
UBB
500583041016
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861988