Brocas
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
Furar
Brocas
1Y051097
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1 mm HSS-Co right-hand cutting
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Y051097
Comprimento total (mm)
31.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
31.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Y051097
EAN
4015448681090
UBB
500581286258
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861577