Brocas
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
Furar
Brocas
5C794607
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS TiN right-hand cutt
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5C794607
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C794607
EAN
4015448681212
UBB
500582356696
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861588