Twist drills
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
8E511298
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS left cutting PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
8E511298
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Esquerda (LH)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E511298
EAN
4015448681014
UBB
500583410203
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000861570