text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm HSS-Co right-hand cutt


Referência 4W581361
Comprimento total (mm) 31.5
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 31.5
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4W581361
EAN 4015448681106
UBB 500582266358
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000861578
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.