text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 0.5 mm HSS PROMAT


Referência 8M107409
Comprimento total (mm) 25
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 0.5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 25
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 0.5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8M107409
EAN 4015448661122
UBB 500583538920
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4111651050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.