text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4mm² black IP44


Ficha CEE - H07RN-F - Acoplamento CEE com tampa articulada - embalado num saco de alumínio - IP44 - com aprovação para estaleiro - testado de acordo com VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Referência 3K633556
Corrente nominal (A) 32
Comprimento (mm) 10
Bainha exterior colorida Red
Material da bainha exterior Borracha
Número de fios 5
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 32
Comprimento (mm) 10
Bainha exterior colorida Red
Material da bainha exterior Borracha
Número de fios 5
Cabo em espiral Não
Tensão nominal (V) 400-400
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Com condutor de proteção Sim
Sistema de ligação orientado para o sistema Sim
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Marca Weingartner

Descrição

Ficha CEE - H07RN-F - Acoplamento CEE com tampa articulada - embalado num saco de alumínio - IP44 - com aprovação para estaleiro - testado de acordo com VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Números do artigo

Referência 3K633556
EAN 4023386004307
UBB 500729838317
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 00430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.