text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha simples DIN ≈11024 Aço inoxidável (Inox) A2 7 (=6 MM)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2

Dimensões

d1 6
d3 6
d4 30
D (mm) 6
Para eixo ø d2 28
Para eixo ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Padrões

DIN ≈11024

Números do artigo

Referência 51019.060.001
EAN 8715494512220
UBB 500621784916
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.