Mindwalker knie proto test
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
39090
39090.100.070
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
Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 10X70MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
40.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
40.8
Info
d x L
1
: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Dimensões
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
70
L1
70
r ≈
10
t1
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7979-D
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
Números do artigo
Referência
39090.100.070
EAN
8715492801456
UBB
950359464746
UNSPSC
31163203
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar