Cavilhas elásticas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Cavilhas elásticas
51430
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
Cavilha elástica espiral média A2 ISO 8750 Stainless spring steel
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço mola inoxidável
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
O tipo de aço inoxidável austenítico para molas está ao critério do fabricante e pode variar, tipos de aço indicados na norma ISO 3506.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12, exceto para d
1,2, onde H10 é recomendado.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
Estes pinos são utilizados para ligações ou o posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como eixos e pinos de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de cisalhamento não afetadas pela direção.
Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço mola inoxidável
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
O tipo de aço inoxidável austenítico para molas está ao critério do fabricante e pode variar, tipos de aço indicados na norma ISO 3506.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12, exceto para d
1,2, onde H10 é recomendado.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
Estes pinos são utilizados para ligações ou o posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como eixos e pinos de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de cisalhamento não afetadas pela direção.
Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.
Padrões
DIN
7343
ISO
8750
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar