text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha DIN 1 B Aço inoxidável (Inox) A1 2,5X10MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Info
  • Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
  • O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.5 mm
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Info
  • Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
  • O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).

Dimensões

c (max.) 0.4
d1 2.5
d2 8
d2 ≤ 9
D (mm) 2.5
L (mm) 10
r ≈ 2.5
W (min.) 5

Padrões

DIN 1-B
ISO ≈2339-B

Números do artigo

Referência 51560.025.010
EAN 8715492295125
UBB 950359180102
UNSPSC 31163205

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.