text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha de velo Tyrolit 60 x 50 6 x 40


As mós de velo PREMIUM montadas no eixo para rectificadoras rectas estão disponíveis numa grande variedade de modelos e satisfazem facilmente todos os requisitos de tratamento de superfície. As suas principais características são a vida útil máxima e a sua adaptabilidade, o que as torna perfeitas para maquinar locais de difícil acesso. Com este produto,

Referência 1F771691
Largura 50
Diâmetro 60
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 50
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 50
Diâmetro 60
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 50
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrição

As mós de velo PREMIUM montadas no eixo para rectificadoras rectas estão disponíveis numa grande variedade de modelos e satisfazem facilmente todos os requisitos de tratamento de superfície. As suas principais características são a vida útil máxima e a sua adaptabilidade, o que as torna perfeitas para maquinar locais de difícil acesso. Com este produto, nunca mais terá de se preocupar com quaisquer alterações na integridade da superfície e poderá maquinar eficazmente peças de trabalho exigentes. A vasta gama de tamanhos de grão permite-lhe obter diferentes estruturas e rugosidades de superfície.

Números do artigo

Referência 1F771691
EAN 9003179087156
UBB 500572164621
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 908715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.