text.skipToContent text.skipToNavigation

Catracas STAHLWILLE XL 1/2”


catraca reversível robusta e durávelcom um cabo longo para uma melhor transmissão de potênciaadequada para chaves de caixa de 1/2” quadrado reversível à direita/esquerda36 dentes de bloqueio oferecem uma fixação segura das chaves de caixa remoção descomplicada de parafusos apertadospunho ergonómico de 2 componentes para um manuseamento confortável e seg

Referência 6V517393
Isolado Não
Peso 980
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 497
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 980
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 497
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Type Ratchet

Descrição

catraca reversível robusta e durávelcom um cabo longo para uma melhor transmissão de potênciaadequada para chaves de caixa de 1/2” quadrado reversível à direita/esquerda36 dentes de bloqueio oferecem uma fixação segura das chaves de caixa remoção descomplicada de parafusos apertadospunho ergonómico de 2 componentes para um manuseamento confortável e segurofeito de aço cromo-aliga cromado resistente à corrosãoDIN 3120/ISO 1174

Números do artigo

Referência 6V517393
EAN 4018754337538
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13121020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.