Chaves roquete
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
Chaves roquete
E2053.000.115
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
Catraca Toku MR-2410B 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
E2053.000.115
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
175
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
78
Modelo com catraca
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
175
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
78
Modelo com catraca
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Volume de ar necessário
360
Marca
Toku
Peso por peça (g)
1200
Type
Ratchet Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
E2053.000.115
EAN
8717981000241
UBB
203122728579
UNSPSC
27111753
Artigo do fabricante nr
MR-2410B