text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Toku MR-2310B 3/8


Cikkszám E2053.000.111
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 175
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 78
Binário de aperto máximo (Nm) 78
Modelo com catraca Sim
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 175
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 78
Binário de aperto máximo (Nm) 78
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Volume de ar necessário 360
Marca Toku
Peso por peça (g) 1200
Código pautal 82041100
Type Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám E2053.000.111
EAN 8717981000234
UBB 500503774365
UNSPSC 27111753
Gyártó cikksz MR-2310B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.