text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Stahlwille 553 553


Referência G0435.000.553
Isolado Não
Peso 2910
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 2910
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 2910
Código pautal 8466103800
Type Ratchet

Números do artigo

Referência G0435.000.553
EAN 4018754080304
UBB 203122120694
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 96151117
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.