text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Stahlwille 13144SB 13144SB+COMBI


Referência G0440.001.770
Isolado Não
Peso 610
Diâmetro da cabeça (mm) 45
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 610
Diâmetro da cabeça (mm) 45
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 555
Type Ratchet

Números do artigo

Referência G0440.001.770
EAN 4022668131441
UBB 500503004383
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 56013144
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.