text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível Stahlwille 515 1/2 polegada disco de comutação de 60 dentes


Reversível60 dentesCom cabo de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 6°DIN 3122/ISO 3315

Referência G0435.002.515
Isolado Não
Peso 515
Diâmetro da cabeça (mm) 40
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 265
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 515
Diâmetro da cabeça (mm) 40
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 265
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 485
Código pautal 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descrição

Reversível60 dentesCom cabo de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 6°DIN 3122/ISO 3315

Números do artigo

Referência G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 13231011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.