text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível Stahlwille 422 3/8 polegadas disco de comutação de 60 dentes


Reversível60 dentesCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 6°DIN 3122/ISO 3315

Referência G0435.002.422
Isolado Não
Peso 236
Diâmetro da cabeça (mm) 32
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 194
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 236
Diâmetro da cabeça (mm) 32
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 194
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 260
Código pautal 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descrição

Reversível60 dentesCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 6°DIN 3122/ISO 3315

Números do artigo

Referência G0435.002.422
EAN 4018754177783
UBB 500504176537
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 12231011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.