text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível Gedore 3293 U-2 disco de comutação de 50 dentes de 3/4 polegadas


De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de disco, dentado fino e robusto, ângulo de retorno 7,2 graus, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - D 20, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2272.032.932
Isolado Não
Altura 60
Peso 1494
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 500
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 60
Peso 1494
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 500
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 20
Ângulo de rotação para trás (°) 7.2
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1450
Type Reversible Ratchet

Descrição

De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de disco, dentado fino e robusto, ângulo de retorno 7,2 graus, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - D 20, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2272.032.932
EAN 4010886627860
UBB 240122073614
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6278600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.