text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível Gedore 2093 U-3 1/4 polegada 72 dentes disco de comutação


De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de disco de metal antiderrapante, de dentes finos (72 dentes) e robustos, ângulo de retorno de 5 graus, punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico,

Referência G2272.020.933
Isolado Não
Altura 25
Peso 91
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 130
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 25
Peso 91
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de disco de metal antiderrapante, de dentes finos (72 dentes) e robustos, ângulo de retorno de 5 graus, punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2272.020.933
EAN 4010886617052
UBB 240122055892
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6170590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.