text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 3093 U-20 3/8 po. 60 dents levier de commutation GED


De acordo com a norma DIN 3122, ISO 3315, Cabeça pequena em forma de gota para áreas confinadas, Dentes finos (60 dentes), com mudança de alavanca e desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno de 6 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2272.309.320
Izolowany Nie
Wysokość 29.7
Waga 292
Antimagnétique Non
Długość (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Izolowany Nie
Wysokość 29.7
Waga 292
Antimagnétique Non
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Joint de cardan Non
Rozmiar połączenia (mm) 10
Kąt odchylenia do tyłu (°) 6
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Déverrouillage intégré Oui
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 320
Kod towaru 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descripción

De acordo com a norma DIN 3122, ISO 3315, Cabeça pequena em forma de gota para áreas confinadas, Dentes finos (60 dentes), com mudança de alavanca e desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno de 6 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2272.309.320
EAN 4010886816752
UBB 500503886318
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 1556800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.