text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Gedore 41B 46 46 mm


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2307.460.001
Isolado Não
Altura 43
Peso 4725
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 910
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 43
Peso 4725
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 910
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 46
Ângulo de rotação para trás (°) 15
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 5000
Código pautal 8204110000
Type Ratchet

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2307.460.001
EAN 4010886633854
UBB 203120531173
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6338520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.