text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Gedore 41 V19 19 mm


Especialmente na construção em aço e andaimes, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2308.190.001
Isolado Não
Altura 27.9
Peso 2475
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 620
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 27.9
Peso 2475
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 620
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 19
Ângulo de rotação para trás (°) 11.25
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 3200
Código pautal 8204110000
Type Ratchet

Descrição

Especialmente na construção em aço e andaimes, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2308.190.001
EAN 4010886633946
UBB 203120531256
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6339410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.