Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
G2307.410.001
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
Catraca Gedore 41 B41 41 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado
Descrição completa
Referência
G2307.410.001
Isolado
Não
Altura
43
Peso
4895
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
910
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
43
Peso
4895
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
910
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
41
Ângulo de rotação para trás (°)
15
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
5000
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado
Números do artigo
Referência
G2307.410.001
EAN
4010886633847
UBB
203120531090
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6338440