text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Gedore 3093 GU-3


Gira 180°, com bloqueio de articulação, Com disco de troca metálico antiderrapante, de dentes finos (72 dentes) e robusto, Ângulo de retorno 5 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Binário máx. 200 N-m, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado segundo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2272.030.934
Isolado Não
Altura 33.5
Peso 478
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 285
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 33.5
Peso 478
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 285
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Cabeça articulada Sim
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 310
Código pautal 8466103800
Type Ratchet

Descrição

Gira 180°, com bloqueio de articulação, Com disco de troca metálico antiderrapante, de dentes finos (72 dentes) e robusto, Ângulo de retorno 5 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Binário máx. 200 N-m, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado segundo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2272.030.934
EAN 4010886623718
UBB 240122065875
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6237170
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.