Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
7W715229
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
Catraca Gedore 3/8
Adiconar catálogo
Referência
7W715229
Isolado
Sim
Peso
215
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
215
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
10
Ângulo de rotação para trás (°)
8.2
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Desbloqueio integrado
Sim
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Tomadas mantidas em segurança absoluta por botão de pressão com esfera no acionamento quadrado, direção alterada por 2 botões de pressão, marcados R e L, no eixo, ângulo de retorno 8,2 graus, acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - A 10, ISO 1174, aço cromo-vanádio 31CrV3, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900
Números do artigo
Referência
7W715229
EAN
4010886947814
UBB
500642426679
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
2946599