text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Gedore 2193 U-3


De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com disco de troca antiderrapante, de dentes finos (72 dentes) e robustos, ângulo de retorno de 5 graus, pega de tubo de encaixe, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - D 25, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2272.021.933
Isolado Não
Altura 76
Peso 4160
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 720
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 76
Peso 4160
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 720
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 25
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4650
Código pautal 8466103800
Type Ratchet

Descrição

De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com disco de troca antiderrapante, de dentes finos (72 dentes) e robustos, ângulo de retorno de 5 graus, pega de tubo de encaixe, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - D 25, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2272.021.933
EAN 4010886618066
UBB 203120485396
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6180630
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.