text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Gedore 1993-U


As chaves de caixa são mantidas em segurança absoluta através de um fecho de botão de pressão com esfera no acionamento quadrado, mudança de direção através de 2 botões de pressão, marcados com R e L, no eixo, ângulo de retorno de 10 graus, acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, aço cromo-vanádio 31CrV3, isolamento VDE até 1000

Referência G3110.001.770
Isolado Sim
Peso 546
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 546
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 590
Type Ratchet

Descrição

As chaves de caixa são mantidas em segurança absoluta através de um fecho de botão de pressão com esfera no acionamento quadrado, mudança de direção através de 2 botões de pressão, marcados com R e L, no eixo, ângulo de retorno de 10 graus, acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, aço cromo-vanádio 31CrV3, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900

Números do artigo

Referência G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6123910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.