text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Gedore 1993 U-10L


Para um aumento do binário, modelo longo, Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de alavanca embutida, Com desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno 7,5°, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Bloqueio na posição intermédia: Ao rodar a alavanca, esta engrena automaticamente no sentido dos ponteiros do relógio ou n

Referência G2272.199.311
Isolado Não
Altura 41
Peso 616
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 41
Peso 616
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 7.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 700
Type Ratchet

Descrição

Para um aumento do binário, modelo longo, Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de alavanca embutida, Com desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno 7,5°, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Bloqueio na posição intermédia: Ao rodar a alavanca, esta engrena automaticamente no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado segundo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6154550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.