text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Gedore 1993 ALU-10


Especificações de construção semelhantes a DIN 3122, ISO 3315, Fabricado em alumínio forjado e endurecido para fins especiais, O mecanismo, tal como em todos os roquetes U-10, é fabricado em aço de alta qualidade, Com mudança de alavanca embutida, Desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno 7,5 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Bloqueio na posição intermédia: Ao rodar a alavanca, esta engata automaticamente no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado segundo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, Extremamente leve - apenas 340 g, Extremamente leve

Referência G2274.199.311
Isolado Não
Altura 38
Peso 323
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 275
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 38
Peso 323
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 275
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 8
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 350
Código pautal 8466103800
Type Ratchet

Descrição

Especificações de construção semelhantes a DIN 3122, ISO 3315, Fabricado em alumínio forjado e endurecido para fins especiais, O mecanismo, tal como em todos os roquetes U-10, é fabricado em aço de alta qualidade, Com mudança de alavanca embutida, Desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno 7,5 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Bloqueio na posição intermédia: Ao rodar a alavanca, esta engata automaticamente no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado segundo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, Extremamente leve - apenas 340 g, Extremamente leve

Números do artigo

Referência G2274.199.311
EAN 4010886614273
UBB 240122584305
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6142700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.