text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca fina Stahlwille MINI 1/4” de secção quadrada 4,5° de ângulo de catraca 80 dentes 90mm


Versão curta de 90 mmreversível80 dentescom bloqueio de segurança QuickReleasecom pega em açopara utilização em espaços confinados, volta a engatar após um movimento de 4,5°construção sem parafusos evita danos provocados por objectos estranhosDIN 3122/ISO 3315concepção registada

Referência 4C426256
Isolado Não
Peso 74
Diâmetro da cabeça (mm) 22.5
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 90
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 74
Diâmetro da cabeça (mm) 22.5
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 4.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Type 418QR

Descrição

Versão curta de 90 mmreversível80 dentescom bloqueio de segurança QuickReleasecom pega em açopara utilização em espaços confinados, volta a engatar após um movimento de 4,5°construção sem parafusos evita danos provocados por objectos estranhosDIN 3122/ISO 3315concepção registada

Números do artigo

Referência 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11111050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.