text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de passagem Gedore 2093 Z-94 1/4 polegada 20 dentes comprimento 129 mm com reversível


Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com acoplador quadrado, dentado médio-fino, extremamente robusto, Ângulo de retorno 18 graus, Para chaves manuais e acessórios com acionamento quadrado conforme DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 dispositivo de bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2271.209.394
Isolado Não
Altura 12
Peso 78
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 130
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 12
Peso 78
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Sim
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 18
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Type Reversible Ratchet

Descrição

Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com acoplador quadrado, dentado médio-fino, extremamente robusto, Ângulo de retorno 18 graus, Para chaves manuais e acessórios com acionamento quadrado conforme DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 dispositivo de bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6170750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.