text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de impacto Rodac 3/8


Referência 1014400A
Largura 58
Altura 28
Comprimento (mm) 280
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 102
Embalado por 1

Especificações

Largura 58
Altura 28
Comprimento (mm) 280
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 102
Binário de aperto máximo (Nm) 102
Modelo com catraca Sim
Motor de impulso Sim
Peso por peça (g) 1100
Código pautal 84671110
Type Impact Screwdriver

Números do artigo

Referência 1014400A
EAN 8717659226225
UBB 500617128524
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr 1014400A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.