text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de fricção Gedore 31 KR 35-65 mm


Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, especialmente na construção em aço e andaimes, eixo plano até 30", alça de tubo de encaixe a partir de 35", aço vanádio GEDORE 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca

Referência G2300.650.001
Proteção da superfície Cromado
Peso 7204
Largura da chave (mm) 65
Comprimento (mm) 940
Largura da cabeça (mm) 105
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 7204
Largura da chave (mm) 65
Comprimento (mm) 940
Largura da cabeça (mm) 105
Modelo em anel Hexágono duplo
Com anel de inserção Sim
Altura da cabeça (mm) 36.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 7150
Type Friction Ratchet

Descrição

Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, especialmente na construção em aço e andaimes, eixo plano até 30", alça de tubo de encaixe a partir de 35", aço vanádio GEDORE 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm

Números do artigo

Referência G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6257010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.