text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de fricção Gedore 31 KR 20-36 mm


Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, especialmente na construção em aço e andaimes, eixo plano até 30", alça de tubo de encaixe a partir de 35", aço vanádio GEDORE 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca

Referência G2300.360.001
Proteção da superfície Cromado
Peso 1162
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 500
Largura da cabeça (mm) 63.6
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 1162
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 500
Largura da cabeça (mm) 63.6
Modelo em anel Hexágono duplo
Com anel de inserção Sim
Altura da cabeça (mm) 21.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1155
Type Friction Ratchet

Descrição

Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, especialmente na construção em aço e andaimes, eixo plano até 30", alça de tubo de encaixe a partir de 35", aço vanádio GEDORE 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm

Números do artigo

Referência G2300.360.001
EAN 4010886625613
UBB 203120511373
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6256120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.