Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, especialmente na construção em aço e andaimes, eixo plano até 30", alça de tubo de encaixe a partir de 35", aço vanádio GEDORE 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm