text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de fricção Gedore 31 KR 12-27 mm


Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, especialmente na construção em aço e andaimes, eixo plano até 30", alça de tubo de encaixe a partir de 35", aço vanádio GEDORE 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm

Referência G2300.270.001
Proteção da superfície Cromado
Peso 474
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 305
Largura da cabeça (mm) 44.6
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 474
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 305
Largura da cabeça (mm) 44.6
Modelo em anel Hexágono duplo
Com anel de inserção Sim
Altura da cabeça (mm) 18.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 460
Código pautal 8204110000
Type Friction Ratchet

Descrição

Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, especialmente na construção em aço e andaimes, eixo plano até 30", alça de tubo de encaixe a partir de 35", aço vanádio GEDORE 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm

Números do artigo

Referência G2300.270.001
EAN 4010886625514
UBB 203120510953
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6255150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.