text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de fricção Gedore 31 KR 12-24 mm


Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, Especialmente na construção em aço e andaimes, Eixo plano até 30", pega de tubo de encaixe a partir de 35", GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca

Referência G2300.240.001
Peso 497
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 305
Largura da cabeça (mm) 44.6
Modelo em anel Hexágono duplo
Embalado por 1

Especificações

Peso 497
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 305
Largura da cabeça (mm) 44.6
Modelo em anel Hexágono duplo
Com anel de inserção Sim
Altura da cabeça (mm) 18.5
Marca Gedore

Descrição

Os anéis hexagonais estão disponíveis a pedido, Especialmente na construção em aço e andaimes, Eixo plano até 30", pega de tubo de encaixe a partir de 35", GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm, Explicação do número do artigo: 31 KR 16-32 = catraca 31 K 16" e anel de inserção 31 R 32 mm

Números do artigo

Referência G2300.240.001
EAN 4010886625484
UBB 203120510797
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6254850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.