text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de fricção Gedore 31 K 30 polegadas


Especialmente para a construção em aço e andaimes, Veio plano até 30", pega de tubo de encaixe a partir de 35", GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês

Referência G2302.000.762
Proteção da superfície Cromado
Peso 2435
Comprimento (mm) 760
Com anel de inserção Não
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 2435
Comprimento (mm) 760
Com anel de inserção Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2650
Código pautal 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Descrição

Especialmente para a construção em aço e andaimes, Veio plano até 30", pega de tubo de encaixe a partir de 35", GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2302.000.762
EAN 4010886624371
UBB 203120502463
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6243730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.