text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de fricção Gedore 31 K 25 polegadas


Especialmente para a construção em aço e andaimes, Veio plano até 30", pega de tubo de encaixe a partir de 35", GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês

Referência G2302.000.635
Proteção da superfície Cromado
Peso 1880
Comprimento (mm) 635
Com anel de inserção Não
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 1880
Comprimento (mm) 635
Com anel de inserção Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1930
Código pautal 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Descrição

Especialmente para a construção em aço e andaimes, Veio plano até 30", pega de tubo de encaixe a partir de 35", GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2302.000.635
EAN 4010886624364
UBB 203120502380
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6243650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.