Chaves roquete
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
Chaves roquete
6D928877
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
Catraca de controlo de palma Facom 3/8“ de secção quadrada 54Nm 1/4” 300RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D928877
Isolado
Sim
Altura
29
Peso
500
Diâmetro da cabeça (mm)
56
Antimagnético
Sim
Comprimento (mm)
136
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Altura
29
Peso
500
Diâmetro da cabeça (mm)
56
Antimagnético
Sim
Comprimento (mm)
136
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Material
Alumínio
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
300
Tamanho da ligação (mm)
9.53
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
54
Modelo com catraca
Sim
Bloqueio da chave
Sim
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Comprimento da cabeça (mm)
36
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Volume de ar necessário
110
Adequado para chaves de caixa
Sim
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D928877
EAN
3148519221954
UBB
500637297226
UNSPSC
27111753
Artigo do fabricante nr
VR.J154