text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de construção Gedore 29 27x32 mm


Especialmente na construção em aço e andaimes, Especialmente adequado para a construção em aço e andaimes

Referência G2305.027.032
Isolado Não
Altura 63
Peso 1278
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 402
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 63
Peso 1278
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 402
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 32
Reversível Sim
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Especialmente na construção em aço e andaimes, Especialmente adequado para a construção em aço e andaimes

Números do artigo

Referência G2305.027.032
EAN 4010886626290
UBB 240120674504
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6262950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.