text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de construção Gedore 29 17x19 mm


Especialmente na construção em aço e andaimes, Especialmente adequado para a construção em aço e andaimes

Referência G2305.017.019
Comprimento (mm) 315
Tamanho da ligação Outro
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 315
Tamanho da ligação Outro
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Tamanho da ligação (mm) 19
Reversível Sim
Largura da cabeça grande (mm) 42
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Catraca de construção Sim
Adequado para porcas hexagonais duplas Sim
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 456
Type Ratchet

Descrição

Especialmente na construção em aço e andaimes, Especialmente adequado para a construção em aço e andaimes

Números do artigo

Referência G2305.017.019
EAN 4010886822531
UBB 500504520643
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 1648934
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.