text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de acionamento Milwaukee 1/2”


Referência 2U438011
Isolado Não
Peso 837.3
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 286
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 837.3
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 286
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 4
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 2U438011
EAN 4058546297640
UBB 500708680342
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471865
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.