Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
L6830.006.951
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
Catraca Bahco 6950RN
Adiconar catálogo
Referência
L6830.006.951
Isolado
Não
Altura
26.4
Peso
95
Diâmetro da cabeça (mm)
25.3
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
26.4
Peso
95
Diâmetro da cabeça (mm)
25.3
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
121
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
1/4 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Ângulo de rotação para trás (°)
5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
85
Type
Round Head Reversible Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
L6830.006.951
EAN
7314151831189
UBB
203122671217
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6950RN